{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
avläsning i övre vägningsområde | 100 g | |
maximal kapacitet | 0 kg - 300 kg | |
avläsning | 50 g | |
reproducerbarhet | 100 g | |
tillverkarens beteckning | Typ EOC | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
insvängningstid | 2 s | |
minimal styckevikt | 100 g | |
vågplattans mått | 600×500 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
nettovikt | 18,4 kg | |
Produktslag | Plattformsvåg |
Artikelnummer | 479606 300L | |
EAN/GTIN | 4045761192294 | |
Tillverkarens nummer | EOC 300K-2L |