{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
avläsning i övre vägningsområde | 50 g | |
maximal kapacitet | 0 kg - 150 kg | |
avläsning | 20 g | |
reproducerbarhet | 50 g | |
tillverkarens beteckning | Typ EOC | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
insvängningstid | 2 s | |
minimal styckevikt | 50 g | |
vågplattans mått | 300×300 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
nettovikt | 5,2 kg | |
Produktslag | Plattformsvåg |
Artikelnummer | 479606 150 | |
EAN/GTIN | 4045761192201 | |
Tillverkarens nummer | EOC 100K-2 |