Radietolk, rostfritt stål 0,5-13 mm

Art-nr: 477550 0,5-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
308 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

för radie 0,5 mm - 13 mm
i steg om 0,5 mm 0,5 mm - 13 mm
antal blad för inner- / ytterradier 26
Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Radietolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 477550 0,5-13
EAN/GTIN 4045197225788

Benämning

Utförande:

Av stål; exakta konkav- och konvexmallar. Platt fästbygel med klämskruvar för fasthållning av bladen (utom storlek 0,5 − 13). Var och en märkt med radien.
Rostfritt stål
Varje tolk har 5 mätpunkter.

Användningsdata:

För kontroll av inner- och ytterradier.