{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 200 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Trådlös användning | Tillverkarens programvara | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
ansatsens längd | 100 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 12 × 3,5 mm | |
förpackning | Etui | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Spårdjupskjutmått |
Artikelnummer | 418759 200 | |
EAN/GTIN | 4059192066147 |