{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,02 mm | |
gradering | 1/50 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,04 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | plan | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410251 150 | |
EAN/GTIN | 4059192001582 | |
Tillverkarens nummer | 4100650 |