{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
ansatsens längd | 100 mm | |
mätskenans tvärsnitt | 16×3,5 mm | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Djupmått |
Artikelnummer | 418685 150 | |
EAN/GTIN | 4062406773960 | |
Tillverkarens nummer | 418685 150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Digitalt djupskjutmått HCT IP67 med Bluetooth, mätområde: 150mm
på begäran
I lager
39 styck i lager
5 673,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 162 styck i lager
2 359,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
5 133,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
2 849,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum | mm / tum | mm / tum |
Antal ingående batterier | 1 | 1 | 1 | 1 |
ansatsens längd | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | 0,0005 tum | 0,0005 tum | 0,0005 tum |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |