{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
optiksystem | Greenough med Fusion Optics™ | |
lED-belysningssystem | 16 Med Power SMT LEDs | |
Förstoring (gånger) | 5 - 30 | |
zoom | 6 : 1 | |
maximalt skärpedjup | 13,6 mm | |
synfält − ⌀ | 46 mm | |
betraktningsvinkel | 38 grad | |
färgtemperatur direktljus | 5 600 K | |
Arbetsavstånd | 122 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
basens längd | 230 mm | |
basens bredd | 266 mm | |
maximal utliggning | 560 mm | |
Produktslag | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491782 A60S | |
EAN/GTIN | 7630003566154 |