{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde, utvändigt | 40,1 mm - 655 mm | |
mätområde, invändigt | 1 mm - 615 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
noggrannhet | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
repeternoggrannhet (2 σ) | 1 µm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Displaystorlek | 10 tum | |
Displaytyp | TFT-pekskärm | |
längd grundplatta | 1 140 mm | |
Bottenplatta djup | 320 mm | |
höjd | 596 mm | |
vikt | 140 kg | |
effektförbrukning | 150 W | |
nätspänning | 100 V - 240 V | |
nätfrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
ytgångsspänning | 24V, 5A | |
strömförsörjning | 100 – 240 V | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Inställningsenhet |
Artikelnummer | 439900 600 | |
EAN/GTIN | 4062406206017 |