• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
    • Den här produkten har utgått och ingår snart inte längre i vårt sortiment.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sats med digitalt universalskjutmått IP 67 150 mm

Art-nr: 415555 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,99 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 217,48 SEK /st.
  • 120,95 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415555 150
EAN/GTIN 4029713019235
Tillverkarens nummer 1326932

Benämning

Utförande:

Digitalt universalskjutmått ”Pocket Talent” som kan användas för olikainvändiga och utvändiga mått (instick, spår, gängor etc.). Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 7,5 mm höga siffror. Inklusive PRESET-funktion (förinställning av mätvärde).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skjutmått, inställningstolk 50 mm, 2 par mätinsatser för invändig och utvändig mätning. Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 till 434915 med gänga M2,5 datakabel nr 498940.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar