Utförande:
Mekaniskt mätstativ för centralfastklämning - alla leder kläms fast med det centrala vredet. Klämkraften kan regleras steglöst. Stor gummerad ratt (diameter cirka 45 mm resp. cirka 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen. Mätursregistreringen vid ledarmen kan vridas 360° svängas 180° och passar till mätur med skaftdiameter 6 och 8 mm eller prisma. Anslutningsgänga för magnetfot M8, anslutningsgänga ledarm övre M6.
Specialtillbehör: