Mechanischer Gelenkarm (ohne Magnetfuß)

Artikel-Nr.: 441610
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Messstativ mit Zentralklemmung - alle Gelenke werden duch den zentralen Drehkopf starr geklemmt. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren. Großes und gummiertes Handrad (⌀ ca. 45 mm bzw. ca. 55 mm) für leichtes Anziehen und Lösen der Klemmung. Die Messuhrenaufnahme am Gelenkarm ist 360° drehbar, über 180° schwenkbar und passend für Messuhren mit Schaft-⌀ 6 und 8 mm oder Prisma. Anschlussgewinde für Magnetfuß M8, Anschlussgewinde Gelenkarm oben M6.

Sonderzubehör:

Messstativaufnahme Nr. 442100 und 442104.