Bras articulé mécanique (sans base magnétique)

Réf.: 441610
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
71 article(s) en stock

Description

Exécution:

Support mécanique avec blocage central: Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Réglage progressif de la force de serrage. Grand bouton rotatif en caoutchouc (⌀ env. 45 mm ou env. 55 mm) pour serrage et desserrage manuel aisé. Le support de comparateur sur le bras articulé pivote à 360°, est orientable sur plus de 180° et convient aux comparateurs avec queue ⌀ 6 et 8 mm ou prisme. Raccord fileté pour base magnétique M8, raccord fileté du bras articulé supérieur M6.

Accessoire(s):

Logement pour support de mesure 442100 et 442104.