Execuţie:
Stativ de măsurare mecanic cu blocare centrală - toate articulaţiile sunt blocate rigid de la butonul rotativ central. Forţa de blocare poate fi reglată continuu. Roată de mână mare şi cauciucată (⌀ cca 45 mm resp. 55 mm), pentru strângere uşoară şi slăbirea blocării. Suportul ceasului comparator se roteşte cu 360° la braţul articulat, este rabatabil cu 180° şi se recomandă pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu ⌀ de 6 şi 8 mm sau prismă. Filet de conectare pentru picior magnetic M8, filet de conectare braţ articulat sus M6.
Accesorii opţionale: