Braccio articolato meccanico (senza base magnetica)

Codice art.: 441610
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
4 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Supporto meccanico per comparatori con bloccaggio centrale: tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Regolazione continua della forza di serraggio. Manopola gommata di grandi dimensioni (ca. ⌀ 45 mm oppure 55 mm) per il serraggio leggero e l’allentamento del bloccaggio. Il portacomparatore sul braccio articolato può essere ruotato di 360° e orientato a 180° risultando adatto per comparatori con ⌀ codolo di 6 e 8 mm o prisma. Filettatura di raccordo per base magnetica M8, filettatura di raccordo del braccio articolato verso l’alto M6.

Accessori speciali:

Attacco per supporto per comparatori n. art. 442100 e 442104.