Izvedba:
Mehanički mjerni stativ sa središnjim stezanjem - svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog okretnog gumba. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. Veliko i gumirano ručno kolo (⌀ oko 45 mm, tj. Oko 55 mm) za lagano pritezanje i otpuštanje. Prihvat mjernog sata zglobnog stativa moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180°, a odgovara mjernim satovima s ⌀ drške 6 i 8 mm ili prizmom. Priključni navoj za magnetsko postolje M8, spojni navoj za zglobni stativ iznad M6.
Dodatni pribor: