• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Trämåttstock, natur 1 m

Art-nr: 466016 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
301 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG III
Antal sektioner 6
Längd 1 m
Bredd 16 mm
Tjocklek 3,3 mm
Produktslag Tumstock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 466016 1
EAN/GTIN 4007368119883

Benämning

Utförande:

Gradering i mm på över- och undersidan. Lättavläst skala. Decimaler i rött. Tätt intilliggande länkar av bokträ av hög kvalitet.
Färg Natur − slimmad elementtjocklek som ger hög böjlighet.
Omslutande höghållfasta ledplattor med härdade stålfjädrar och dolda nitar.