Tratt 5

Art-nr: 083541 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Plast
Typ 5
pipslangens längd 300 mm
Produktslag Tratt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083541 5
EAN/GTIN 4024937811603
Tillverkarens nummer 81160

Benämning

Utförande:

Tratt med avtagbart utlopp. Tratt-⌀ 160 mm.
Plasttratt med insatt stav av rostfritt stål och avtagbart vinkelutlopp.
Kompatibilitet:
livsmedelskompatibel
, olje- och syrabeständig, kemikaliebeständig, beständig mot bensin, motorbränsle, fotogen och eldningsolja. Dessutom beständig mot saltvatten, bromsvätska, etanol och glykol samt mot kylvätska och frostskyddsmedel. Temperaturbeständighet: -20 °C - 80 °C.