• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

SIMPLEX mjuk hammare utan slag, med skaft 30G mm

Art-nr: 753300 30G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
220 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Höljes-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX skonhammare
huvudlängd med slag 90 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 30 mm
skaftlängd 260 mm
totallängd 300 mm
Material hus Gjutstål
Produktslag Huvud för mjuka hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 753300 30G
EAN/GTIN 2050001008404

Benämning

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Höljes-⌀ / Material (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen