{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 30 mm - 350 mm | |
gripvidd invändigt | 300 mm - 425 mm | |
spänndjup | 50 mm | |
spänndjup till | 275 mm | |
maximalt vridmoment | 300 Nm | |
effekt | 10 t | |
Antal krokar | 3 | |
Utvändig sexkant | 27 mm | |
vikt | 13,485 kg | |
Produktslag | Trearmad avdragare |
Artikelnummer | 880960 5 | |
EAN/GTIN | 4021176850684 | |
Tillverkarens nummer | 12-5 |