{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 5 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 160 mm | |
momentintervall | 1 Nm - 5 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,05 Nm | |
vikt | 160 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 121 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657235 5 | |
EAN/GTIN | 4571141275498 | |
Tillverkarens nummer | QL5N-MH |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnyckel med inställn.skala, maximalt vridmoment: 5Nm
på begäran
I lager
162 styck i lager
3 326,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
3 326,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
2 491,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 254,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
4 066,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Dragriktning | Högerdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Högerdragning | Högerdragning |
vikt | 160 g | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
maximalt vridmoment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | med inställningsskala | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |