{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
klippkapacitet | 380 mm2 | |
klippkapacitet max ⌀ | 45 mm | |
totallängd | 315 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat | |
Spärrfunktion | ja | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 731260 315 | |
EAN/GTIN | 4003773078579 | |
Tillverkarens nummer | 95 36 315 A |