Foarfecă cu clichet pentru cabluri armate cu oţel (cablu SWA) Izolată VDE, Lungimea totală: 315mm

Cod articol.: 731260 315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare VDE
Recomandat pentru diametrul cablu (diametru exterior)
Putere de tăiere 380 mm2
Secțiune transversală max. 380 mm2
Recomandat pentru secţiuni transversale Cablu de cupru din multe fire
Lungimea totală 315 mm
Material oţel special pentru scule
Proprietăți foarfece Două mâini; Funcţie clichet; O singură mână
Greutate totală 800 g
Verificat până la 1.000 V
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Tip produs Foarfecă pentru cabluri
Diametru max., cablu (diametru exterior) 45 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Suprafaţă vopsită
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 731260 315
EAN / GTIN 4003773078579
Număr producător 95 36 315 A
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Tăişuri cu rectificare de precizie şi călite prin inducţie.
Izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Aplicaţie:

Pentru debitarea cablurilor armate cu oţel (cabluri SWA) folosind o singură mână sau ambele mâini. Ideală pentru spaţiile înguste de lucru.

Material:

Oţel special pentru scule de calitate superioară, forjat, călit în ulei.

Accesorii opţionale:

Cuţite mobile de schimb Cod 731251.

Notă:

Nu este recomandată pentru tăierea cablurilor ACSR şi tăierea cablurilor de sârmă.