Ratelkabelschaar voor met staal verstevigde kabels (SWA-kabels) VDE-isolatie 315 mm

Artikelnummer: 731260 315
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 380 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 45 mm
totale lengte 315 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Ratelfunctie ja
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 731260 315
EAN/GTIN 4003773078579
Nummer fabrikant 95 36 315 A

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten.
Isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Toepassing:

Voor het doorknippen van met staal verstevigde kabels (SWA-kabels), met een- en tweehandsbediening. Ideaal bij weinig ruimte.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard.

Accessoires:

Reservezwenkmes nr. 731251.

Tip:

Niet geschikt voor het knippen van ACSR-kabels en draadkabels.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen