Ráčnové nůžky na kabely s ocelovou armaturou (kabely SWA) izolované dle VDE, Celková délka: 315mm

Artiklové číslo: 731260 315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti VDE
Vhodné pro průměr kabel (vnější průměr)
Výkon ve střihu 380 mm2
Průřez max. 380 mm2
Vhodné pro průřez měděný kabel, vícedrátový
Celková délka 315 mm
Materiál speciální nástrojová ocel
Vlastnost nůžek Dvouruční; Jednoruční; S funkcí ráčny
Hmotnost celkem 800 g
Zkontrolováno do 1 000 V
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Druh produktu Nůžky na kabely
Průměr max., kabel (vnější průměr) 45 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Povrch lakovaná
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731260 315
EAN / GTIN 4003773078579
Číslo výrobce 95 36 315 A
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Břity s precizním brusem a indukční kalenou řeznou hranou.
Izolace do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Použití:

Pro oddělování kabelů s ocelovou armaturou (kabel SWA) s jednoručním a dvouručním použitím. Ideální pro použití na zúžených místech.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v olejové lázni.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní otočný nůž č. 731251.

Poznámka:

Nevhodné pro stříhání kabelů ACSR a kovových lan.