{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Type de produit | coupe-câbles | |
| Capacité de coupe | 380 mm2 | |
| Caractéristiques cisailles | Fonction de cliquet; deux mains; une main | |
| Pour diamètre | câble (diamètre extérieur) | |
| Diamètre max., câble (diamètre extérieur) | 45 mm | |
| Pour section | câble cuivre multibrins | |
| Section max. | 380 mm2 | |
| Caractéristique poignée | Poignée bimatière | |
| Norme | DIN EN IEC 60900 | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | verni | |
| Longueur totale | 315 mm | |
| Poids total | 800 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 731260 315 | |
| EAN / GTIN | 4003773078579 | |
| Réf. fabricant | 95 36 315 A | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |