{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágási teljesítmény | 380 mm2 | |
Max. vágásteljesítmény ⌀ | 45 mm | |
Teljes hossz | 315 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett | |
Racsni funkció | igen | |
Termék fajtája | Olló |
Cikkszám | 731260 315 | |
EAN / GTIN | 4003773078579 | |
Gyártó száma | 95 36 315 A |