• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Planskavstål med hårdmetallplatta 30 mm

Art-nr: 837520 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
124 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

hårdmetallplattans storlek 30×25×2 mm
klingbredd 30 mm
totallängd 450 mm
Antal skär Z 4
Handtagsutförande trähandtag lackerat
Material handtag Trä
Material klinga HM
Produktslag Skavstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 837520 30
EAN/GTIN 4049002021091
Tillverkarens nummer R465 030 0

Benämning

Utförande:

Kraftigt plattstål med inspänningsmekanism och utbytbar hårdmetallplatta med fyra skär. Hårdmetallplattan är slipad och klar att använda, har fyra skär och är vändbar.

Anmärkning:

Plattorna nr 837600 passar även till elektriska skavstål.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar