{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 320 mm | |
spännvidd | 49 mm | |
rör-⌀ | 1 tum | |
Käftvinkel | 45 grad | |
Tillverkningsprocess | helt smidd | |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | |
Material tång | Kromvanadinstål | |
S-käft | Ja | |
Svensk typ | Ja | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 810740 1 | |
EAN/GTIN | 4005887265302 | |
Tillverkarens nummer | 87100010 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnrörtång med S-formade käftar, rör-⌀: 1tum
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 060,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 104 styck i lager
459,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
299 styck i lager
366,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Tillverkningsprocess | helt smidd | helt smidd | helt smidd |
rör-⌀ | 1 tum | 1 tum | 1 tum |
Svensk typ | Ja | Ja | Ja |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | induktionshärdad | induktionshärdad |
Material tång | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |