{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 51701 | |
axeleffekt | 75 W | |
maximalt varvtal: | 60 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 228 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
Spännhylsa-⌀ | 3 mm | |
vikt | 0,4 kg | |
bullernivå | 66 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Längd | 132 mm | |
Produktslag | Rakslip |
Artikelnummer | 079441 51701 | |
EAN/GTIN | 616026517011 | |
Tillverkarens nummer | 51701 |