Instickskopplingssats 10 delar 9 mm

Art-nr: 080176 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
463 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 35 bar
Slanganslutning invändig ⌀ 9 mm
Satsinnehåll 10
Produktslag Nippel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080176 9
EAN/GTIN 4062406522582

Benämning

Utförande:

Snabblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank). Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.