{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | xtra TT 30H | |
Volym | 3 l | |
enhetens längd | 360 mm | |
enhetens bredd | 230 mm | |
Längd insatskorg | 196 mm | |
Bredd insatskorg | 112 mm | |
rengöringsbredd höjd | 100 mm | |
uppvärmningseffekt | 140 W | |
ultraljudstopprestanda | 400 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
vikt | 6 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 2 l | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082001 3 | |
EAN/GTIN | 4250004100282 |