{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | xtra TT 200H | |
Volym | 18 l | |
enhetens längd | 420 mm | |
enhetens bredd | 390 mm | |
Längd insatskorg | 280 mm | |
Bredd insatskorg | 250 mm | |
rengöringsbredd höjd | 200 mm | |
uppvärmningseffekt | 300 W | |
ultraljudstopprestanda | 1 200 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
vikt | 13 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 13 l | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082001 20 | |
EAN/GTIN | 4250004100312 |