Rakslip Batteri 71230461

Art-nr: 077259 71230461
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning AGSZ 18-280 BL AS
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 9 000 min-1 - 28 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 8 mm
vikt 1,4 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
elektroniskt varvtalsförval ja
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077259 71230461
EAN/GTIN 4014586897158

Benämning

Utförande:

  • Dammresistent och kraftfull batteridriven rakslip.
  • Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
  • Idealisk för alla tillämpningar. Optimala varvtal, anpassad för många slipmedel och material tack vare steglöst elektroniskt varvtalsförval.
Kompakt med kort spindelhals.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa ⌀ 6 mm, vardera 1 st dubbel skiftnyckel nyckelvidd 13 och 17, transportväska. Exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.
Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 – 073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör