{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | MAB 155 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 050 W | |
maximalt varvtal: | 320 min-1 | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 35 mm | |
Borrdjup | 30 mm | |
längd magnetfot | 80 mm | |
bredd magnetfot | 160 mm | |
arbetsslag | 39 mm | |
vikt | 11 kg | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076535 MAB155 | |
EAN/GTIN | 4250187513893 | |
Tillverkarens nummer | MAB 155 |