{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KFH 17-8 R | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 700 W | |
Tomgångsvarvtal | 2 300 min-1 - 7 500 min-1 | |
skiv-⌀ | 118 mm | |
vikt | 4,6 kg | |
kabellängd | 4 m | |
fasvinkel | 30 grad; 45 grad | |
Radie | 3 mm | |
Produktslag | Avgradnings- och fasningsmaskin |
Artikelnummer | 078125 KFH17-8R | |
EAN/GTIN | 4014586892696 | |
Tillverkarens nummer | 72381661000 |