Kabeltrumma helt av plast för F, B, PL und CZ 40B2

Art-nr: 081109 40B2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkspänning 250 V
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H07BQ-F
kabelkonstruktion 3G2,5
material kabel Pansarkabel
Kabelfärg orange
kabellängd 40 m
Antal uttag 4
Diagnossystem finns ja
Passar för länderna F, B, PL, CZ
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081109 40B2
EAN/GTIN 4003644023547
Tillverkarens nummer FK740Q2TF000

Benämning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Stor och högklassig HEDI® kabeltrummma helt av plast med trumdiameter 290 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.
  • 7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.
  • Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.
  • Vattenavrinningsspår.
  • Fällbart vridhandtag för individuell höger- och vänsterhandmanövrering under upp- och utrullning.
  • Kan enkelt monteras på vägg.
  • Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

Med eluttag för länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.