{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Längd | 257 mm | |
Bredd | 182 mm | |
höjd | 290 mm | |
lyfthöjd | 120 mm | |
lyftklackens längd | 57 mm | |
lyftklackens bredd | 75 mm | |
minimal ansätttningshöjd | 26 mm | |
automatisk fjäderbelastning | ja | |
maximal bärförmåga | 5 t | |
vikt | 19 kg | |
Produktslag | Hydraulmaskinlyft |
Artikelnummer | 086046 5 | |
EAN/GTIN | 4025092153997 | |
Tillverkarens nummer | YAM-5 5t |