Elektrikerhandske, par RIG0011Y 11

Art-nr: 094917 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Skyddsklass: 00

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Användningsdata Flergångs
vikt 72 g
användningsområde Allround; Heavy Duty
Hållarmaterial Naturgummilatex
Handskstorlek 11
Maximalt spänningsskydd 500 V
Längd 280 mm
Färg gul
Skyddsklass 00
EN 60903 AZC
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Elektrikerhandskar
Produktslag Elektrikerhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094917 11
EAN/GTIN 76490055448
Tillverkarens nummer E013Y/11

Benämning

Utförande:

Isolerande säkerhetshandske av naturgummilatex för skydd mot elektriska risker. Anatomisk passform för maximal bärkomfort. PSA kategori III, med provningsintyg.
För arbeten i spänningsområden upp till 500 V, klass 00.

Anmärkning:

Utförande med längd 360 mm, tjocklek 0,5 mm, färg svart, kan levereras under nr 094918.