{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Trågvolym | 250 l | |
höjd | 990 mm | |
Längd | 1 115 mm | |
Bredd | 820 mm | |
invändig bredd | 540 mm | |
tippkanternas höjd med rullar | 680 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 55 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 170 mm | |
Gaffelfickor mått A | 170 mm | |
Gaffelfickor mått D | 55 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 465 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 1 | |
antal hjul | 3 | |
lyftförmåga | 300 kg | |
Material hjul | Helgummi | |
Tappkran utförande | Tappkran utan sil | |
Utrustning av perforerad plåt | perforerad plåtinsats | |
med gaffelfickor | Ja | |
Tömning på marknivå | Ja | |
oljetätt svetsat | Ja | |
vikt | 77 kg | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikelnummer | 919935 250 | |
EAN/GTIN | 2050001936776 |