{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 40 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
höjd | 1 835 mm | |
Bredd | 1 400 mm | |
Djup | 810 mm | |
lastplanens bredd | 1 200 mm | |
lastplanets djup | 800 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
bärförmåga per hyllplan | 95 kg | |
bärförmåga totalt | 500 kg | |
vikt | 179 kg | |
Produktslag | Behållarvagn |
Artikelnummer | 918565 TG98 | |
EAN/GTIN | 4062406295646 |