{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | SB3Z | |
rymd: | 7,3 l | |
höjd | 145 mm | |
Bredd | 210 mm | |
Djup | 350 mm | |
bredd invändigt | 181 mm | |
djup invändigt | 300 mm | |
Material | polyeten | |
Färg | grön | |
förberedd för lock | Ja | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | Nej | |
förberedd för fönster | Ja | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | Nej | |
Stapelbar | Ja | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
Låsning i lådor | Nej | |
innehåll per kartong | 14 | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikelnummer | 963326 SB3Z | |
EAN/GTIN | 4009292801643 | |
Tillverkarens nummer | VPE 19200361 |