Klädskåp med snedtak, sockel och säkerhetslåsklinka 2

Art-nr: 949631 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 110 grad
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd fram 1 950 mm
höjd bak 2 180 mm
Bredd 600 mm
Djup 500 mm
effektiv bredd per sektion 240 mm
effektivt djup per sektion 477 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 420 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla 328 mm
Hyllplan bredd 298 mm
Hyllplanets djup 477 mm
antal sektioner 2
antal hyllplan fast 1
antal klädstänger 1
för hänglås ja
för hänglås med bygeldiameter upp till 6 mm
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Socklar
Snedtak Ja
Ventilationsöppningar dörr Ja
Speciallack tillgänglig nej
vikt 42 kg
Lås utförande Säkerhetslåsklinka
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949631 2
EAN/GTIN 4067263642763

Benämning

Utförande:

Klädskåp med snedtak som förhindrar att man glömmer bort föremål på det. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.
Med sockel.
Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveranssomfattningen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör