• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Tråg för småbehållare förzinkade 30

Art-nr: 981200 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Materialtjocklek: 3
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 3 mm
Material förzinkade
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen
uppsamlingsvolym 30 l
höjd 70 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 600 mm
vikt 19 kg
Produktslag Tråg för småbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981200 30
EAN/GTIN 4052462023710

Benämning

Utförande:

Av 3 mm förzinkad stålplåt.

Användningsdata:

För säker förvaring av mindre behållare. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).
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
    uppsamlingsvolym / Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen