{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 25 l | |
höjd | 60 mm | |
Bredd | 940 mm | |
Djup | 470 mm | |
vikt | 14 kg | |
Produktslag | Tråg för småbehållare |
Artikelnummer | 981200 25 | |
EAN/GTIN | 4052462023925 |