• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe ⌀ 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 2m

Art-nr.: 080240 2
Pris per 1 st. (SEK 288,29 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
311 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg blå
Anslutningstyp, Ingång Snabbkoppling; Rýchlospojka
Anslutningstyp, Utgång Insticksnipplar; Zásuvné bradavky
Storlek, Insticksnipplar 1/4 tum; 1/4 tum
Storlek, Snabbkoppling 1/4 tum; 1/4 tum
Produktslag Schlauch
Slangform spiralformad
Material slang Polyuretan (PU)
Utvändig diameter, slang 12 mm
Invändig diameter, slang 8 mm
Effektiv slanglängd 2 000 mm
Temperaturanvändning, min. −20 °C
Temperaturanvändning, max. 60 °C
Max. arbetstryck 10 bar
Max. sprängtryck 35 bar
Anslutning Utgång; Výstup; Ingång; Vstup
Lämplig för tryckluft

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080240 2
EAN/GTIN 7391390097453
Tillverkarens nummer 309589762
Tillverkare/ansvarig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Benämning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slangmed god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 till +60 °C.
Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetsstålkoppling eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m ISO B.

Leveransinnehåll:

Inklusive säkerhets-snabbkoppling av stål nr 080285 och stålnippel nr 080290.