• A surcharge was added to this item price.

Fräs-vändskär XDLW 120408 TN, für FeedKing HPC-fräsar, HB7705

Art-nr.: 212980 HART
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    287,51 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    239,57 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
2 178 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kylsmörjmedel ja
Tillverkarens beteckning XDLW 120408 TN
Grundform grundform X
Bred vändskär B 11,1 mm
Stärkelse vändskär S 4,76 mm
Vändskärens längd L 11,1 mm
Utförande: Vändskär neutral
Skärkantens längd l 11,1 mm
Vändskärens diameter d 12,7 mm
Hörnradie R 0,8 mm
Hörnfaslängd C 2,84 mm
Hörnfasvinkel 9 grad
Normal spelvinkelh (huvudskär) 15 grad
Normal spelvinkel (sidoskär) 15 grad
Skärförhållande genomgående
ISO-kod XDLW 120408 TN
Skärmaterial VHM
Bearbetningsgrupp H (hårda material)
Vertygsanvändargrupp HOG
Skärmedel, tillverkarbeteckning HB7705
Beläggning TiAlN-PVD
Sort HB7705
Vändskär, tjocklek T 4,76 mm
Monteringssätt, vändskär S (med försänkt hål skruvad genom hålet)
Återvinningsstation, kodning, vändskär XD1204083N
Återvinningsstation, kodning, vändskär, enligt ISO TS 13399-60 XD1204083N
Beteckning, vändskär XDLW 120408 TN
Produktslag Vändskär
Med ISO-kod ja
Norm DIN ISO 1832
Antal skär 4 St.
Insatsriktning neutral
Lämplig för material härdat stål (H)
Toleransklass M
Bearbetningsförfarande planfräs (FPL)
Tilldelning fin/grov Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Bearbetningsstrategi HPC
Monteringstyp Borrhål
Spånbrytare ja
Skärutförande vass (F)
Skärförhållande genomgående
Antal användningsmöjligheter 4 St.
Vikt 9 g
Innehåll 1 St.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212980 HART
EAN/GTIN 4045197321305
Tillverkarens nummer 212980 HART
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
110
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
70
Stål < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen