Lös måttpinne hårdmetall Toleransklass 1, Typ: 1

Art-nr.: 483916 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 62,64 SEK /st.
  • 223,41 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2269

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
nominellt mått 0,50 mm - 0,99 mm
stigning 0,01 mm
mätstiftslängd 40 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483916 1
EAN/GTIN 2050001940957

Benämning

Utförande:

Hållare-måttpinne av hårdmetall Härdad och läppad yta. Från ⌀ 5,01 mm måttmarkerade.

Fördel:

  • Dubbelt så hård som tolkstål.
  • Korrosionsbeständig

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483916 strl 3 4,35.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen