Lös måttpinne hårdmetall Toleransklass 1 3

Art-nr: 483916 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 216,69 SEK /st.
  • 54,37 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
nominellt mått 3,00 mm - 5,99 mm
stigning 0,01 mm
mätstiftslängd 70 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483916 3
EAN/GTIN 2050001940971

Benämning

Utförande:

Hållare-måttpinne av hårdmetall Härdad och läppad yta. Från ⌀ 5,01 mm måttmarkerade.

Fördel:

  • Dubbelt så hård som tolkstål.
  • Korrosionsbeständig

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483916 strl 3 4,35.