Lös måttpinne hårdmetall Toleransklass 1 4

Art-nr: 483916 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,18 SEK /st.
  • 219,89 SEK /st.
  • 57,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
nominellt mått 6,00 mm - 9,99 mm
stigning 0,01 mm
mätstiftslängd 70 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483916 4
EAN/GTIN 2050001940988

Benämning

Utförande:

Hållare-måttpinne av hårdmetall Härdad och läppad yta. Från ⌀ 5,01 mm måttmarkerade.

Fördel:

  • Dubbelt så hård som tolkstål.
  • Korrosionsbeständig

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483916 strl 3 4,35.