Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 87-108, Handskstorlek: 8

Art-nr.: 094738 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    480,48  SEK / par
  • Från 12par
    400,38  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMPT)
  • Skärskyddsklass: B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AlphaTec®
Innehåll 1
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 8
EN 374 Typ A (AKLMPT)
Kemikaliebeständighet AKLMPT
EN 388 3121B
Material Naturgummilatex
Hållarmaterial Latex
AQL 0,65
användningsområde Allround; Heavy Duty
Längd 610 mm
Tjocklek 1,5 mm
Färg svart
Användningsdata Flergångs
vikt 279 g
Skärskyddsklass B
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Naturgummilatex
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094738 8
EAN/GTIN 076490443146
Tillverkarens nummer ME108/7.5

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® 87-108. Skyddshandske av naturgummilatex. Hög beständighet mot vattenbaserade kemikalier och samtidigt god flexibilitet och elasticitet. Idealisk för underhåll av fabrikssystem och tung utrustning. Handsken är lämplig vid sandblästring.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen